サンプル画像
ワイドミュラー
ワイドミュラーの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ワイドミュラーの 圧着端子
ワイドミュラーの フェルール(棒端子)圧着端子
絶縁カバー付フェルール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09437027
品番
0409500000 H0,5/12 OR
参考基準価格(税別)
¥11
販売価格(税込)
¥11
販売価格(税別)
¥
10
バスケットに入れる
長さ(mm)
被覆剥き:8
色
橙色
寸法L1(mm)
12
端子形状
フェルール端子
カラーコード
Weidmueller
電線抱合範囲AWG(#)
20
適合電線(mm
2
)
0.5
正味質量(g)
0.062
長さL2(mm)
6
寸法S2(mm)
プラスチックカラー厚:0.25、金属製スリーブ厚さ:0.15
内径D1(Φmm)
1
被覆ストリップ長(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径D2(Φmm)
2.6
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表