Uniq ユニーク iPhone 16 耐衝撃ケース COMBAT 360度衝撃バンパー付 カーボンブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09437386 品番24IP61-COMMBLK
参考基準価格(税別)¥4,527 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

360度衝撃バンパー・強化された四隅への防御・内部の ShockSorb構造・各層で衝撃を吸収する3層保護システム/耐久性に優れた光沢のある背面で弾力性と耐久性向上/カメラコントロールボタン周りも正確に開口され操作しやすい/軍用グレードの落下保護(MIL-STD 810-560.6)を備え、最大4mの落下に耐える/磁気ワイヤレス充電対応

材質TPU+TPE+PC ブラック タイプケース型 本体寸法(mm)W79×H154×D14 本体質量(kg)42 対応機種iPhone 16 特性耐衝撃/360度衝撃バンパー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする