Uniq ユニーク iPhone 16 シリコン製軽量ケース LINO HUE グレープピンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09437420 品番24IP61-LINOHMGPNK
参考基準価格(税別)¥4,527 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

シリコン製のスリムで軽量な保護ケース/ボタンと内側にはマイクロファイバーを使用/高度なコーティング技術で強化され、指紋・汚れ・ほこりの付着を軽減/柔らかく滑らかな仕上げ/交換可能な強化ポリカーボネートベゼル付属(2個)でカメラレンズをさらに保護/カメラコントロールボタン周りも正確に開口され操作しやすい/最大2.5mの落下に耐える/磁気ワイヤレス充電対応

材質シリコン グレープピンク タイプケース型 本体寸法(mm)W72×H152×D13.5 本体質量(kg)36 対応機種iPhone 16 特性軽量

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする