Uniq ユニーク iPhone 16 Pro PUレザーケース LYDEN 耐水コーティング仕上げ キャラメル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09437481 品番24IP63-LYDMCML
参考基準価格(税別)¥4,527 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

耐水コーティング仕上げのスリムなPUレザーケース/アルミニウム製のカメラレンズベゼルとサイドボタンが、激しい衝撃から保護/カメラコントロールボタン周りも正確に開口され操作しやすい/内側には傷を防ぎ、衝撃吸収層として機能させる、滑らかで高品質のマイクロファイバーを使用/磁気ワイヤレス充電対応/最大2.5mからの落下に耐える

材質PU+アルミニウム キャラメル タイプケース型 本体寸法(mm)W77×H154×D15 本体質量(kg)48.5 対応機種iPhone 16 Pro 特性耐水コーティング仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする