Coehl コーエル iPhone 16 Pro Max 耐傷 耐衝撃 スマホケース WILLOW 透け感 イリデッセント 玉虫色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09437621 品番24IP69-WILMIRD
参考基準価格(税別)¥4,527 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

端末にフィットするスリムなケース/ポップで透け感のあるデザイン/触感の良いメタリックボタン/隆起したカメラベゼルでカメラレンズ周りを保護/最大2.5mからの落下の衝撃に耐え、擦り傷や傷から守る/磁気ワイヤレス充電対応/再利用可能な粘着スクリーンクリーナー付属/取り外し可能なロープストラップ付き

材質TPU イリデッセント タイプケース型 本体寸法(mm)W83×H168×D15 本体質量(kg)48 対応機種iPhone 16 Pro Max 特性耐傷/耐衝撃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする