MSソリューションズ
MSソリューションズの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
MSソリューションズの スマートウォッチ
MSソリューションズの スマートウォッチ関連品
SKINARMA スキンアマ Apple Watch Ultra 49mm 用バンド SHOKKU 防水 長さ調節可能 ダークオリーブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09437779
品番
WS-SHOKKUDGRN49
参考基準価格(税別)
¥4,527
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
アウトドア活動に最適な防水のApple Watchバンド/耐久性に優れたシリコンラバー製/軽量で通気性があり一日中快適な着け心地/140〜210mmに長さ調節可能で手首にフィット
材質
シリコン
色
ダークブルーオリーブ
質量(g)
35(本体)/90(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W25xH163xD3(本体)/W67xH235xD20(パッケージ込)
端末
Apple Watch Ultra 49mm