画像準備中

RS PRO インジケータライト 12 V BA9s 833 mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09438217 品番105-225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

BA9s、タングステンハロゲン、MCC. 緊急スポットライトに適したMBCタングステンハロゲン電球 極めて高い照射出力が不可欠な用途に最適

仕様
定格電圧 = 12 V
口金 = BA9s
定格電流 = 833 mA
直径 = 9.3mm
電球サイズ = T9
長さ = 33 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 200 lm
寿命 = 250h
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする