画像準備中

RS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 417 mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09438278 品番106-363
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

14Vタイプは12Vの動作にも適合します。
12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。
T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。
特に狭い場所での照明を目的としています。
プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。

仕様
定格電圧 = 12 V
口金 = ウェッジ
定格電流 = 417 mA
直径 = 10.29mm
電球サイズ = T3 1/4
長さ = 27.7 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 50 lm
寿命 = 1000h
直径(Φmm)10.29 端子の種類ウェッジ 定格電流(mA)417 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT3 1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする