画像準備中

ドリルビット RS PRO HSS M3 全体長71 mm カッター径6mm シャンク径5 mm プレーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09439057 品番131-886
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

HSS座ぐり(単品). 袋ねじや留め具の頭を面一に収めるか、表面からくぼみができるように埋め込んで仕上げる必要がある場合に活躍する穴あけ用座ぐりです。
ねじ溝サイズは穴に収めるねじのねじ溝サイズとし、袋ねじとねじ頭を収めるために切削されるサイズは、刳り貫き直径で確認します。

仕様
ドリルビットの種類 = 座ぐり工具
ねじサイズ = M3mm
カッター径 = 6mm
カッター長さ = 14mm
シャンクタイプ = プレーン
個数 = 1
シャンク径 = 5 mm
全体長さ = 71 mm
材質 = HSS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする