サビ一発

(2件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(320mL) 注文コード09440252 品番S-2558
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

サビ取りスプレー『サビ一発』は、ムースタイプで無駄が無く、錆びた部分にスプレーするだけで簡単に使用できます。また、今までの液体タイプと違い長時間浸漬する必要が無く、短時間でしつこいサビを除去できます。

使用方法
よく振ってから約20cm〜30cm離して対象物にスプレーして下さい。
錆と薬剤が反応し泡が赤紫色に変化します。スプレーしてから2〜3分後位に布等で拭き取って下さい。
錆が拭き取れきれない場合は再度繰り返して下さい。
拭き取り後は水洗い又は濡らした布等での拭き取りを充分に行って下さい。拭き取りが不十分の場合に変色や腐蝕の原因となる恐れがあります。
拭き取ったあと再び錆が発生することを防ぐため、防錆剤等で表面処理を行って下さい。
用途金属部品等のサビ取り 成分イソプロピルアルコール 危険物の類別非危険物 ガス抜き方法1、中身を使い切る。ボタンをノズルから外す。2、缶を逆さにし、キャップの穴にノズルを押し込み、噴射音が消えるまで缶を押し続ける。 使用可能材質 繰り返し・詰め替え対応
注意
※雨ざらしなどの場所のサビ除去には適しません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09440252
2012-10-09
用途:
パーツのサビ落としに

価格に対しての効果が薄い気がします。
匂いもきつめかなぁ…
購入はこれ一回限りにします。

対象商品:
09440252
2009-02-17
用途:
チラーユニット周辺のさび取り
立山科学工業株式会社 様

スプレーしてすぐ、さびが簡単にとれる。超強力ですが臭いが強く、注意書きに人体への影響が大きい文章があり、少々使用が不安です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする