画像準備中

RS PRO Side 全体長さ:160 mm 最大切断能力:3.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09440265 品番161-170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

RS Pro VDE 傾斜ニッパ. メーカー独自の RS Pro ブランドの高品質なワイヤカッターは、電気技術者の工具ボックスに追加すると便利で、 VDE 用途に適しています。
人間工学に基づいて設計された弓形ハンドルが長時間快適に使用でき、 PVC 製のカバーでしっかりグリップします。
また、操作中に指を挟まないようにフィンガーガードも備えています。
軽量で堅牢なこれらのワイヤニッパは、ワイヤ切断用途向けの高速かつ効率的な工具で、正確な測定を可能にします。
特長と利点 VDE の用途に適しています 外側のベベルカット ピアノ線でも柔らかい切れ刃を作ることができます Durable な滑りにくいグリップ付きの つの堆肥処理ハンドルグリップとフィンガーガード 用途 ワイヤカッター(ニッパ)は、家庭用と産業用のあらゆる用途で使用されています。
プロトタイピングやデバイスアセンブリからケーブルの取り付けまで、ワイヤカッターは不可欠です。
次の用途でよく使用されます。
電気技術者 保守作業員 エンジニア 面取り ベベルワイヤカッターの利点は何ですか? ベベル切断ワイヤカッターはより頑丈なブレードを備えている傾向があり、 Durable がただし、フラッシュカッターとは異なり、カットワイヤに「スパイク」又は角度が残る傾向があり、繊細なコンポーネントを使用する場合には望ましくない可能性があります。
必要に応じて、ワイヤのフラッシュカット又は直線カットが必要かどうかに応じて、カットタイプのワイヤカッターを選択することが重要です。
プライヤなどの他の工具にはケーブルカッターが組み込まれていますが、通常、専門のワイヤカッターを使用すると、より快適ですっきりとした、安全なワイヤ切断が可能になります。
このワイヤカッターは VDE 認定ですか? 電気工事で安全に使用できる高品質プライヤをお探しの場合は、この傾斜ニッパープライヤは VDE 認定を受けているため、最適な選択肢です。
RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
高品質の部品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。
特長と利点. 使いやすい つのコンポーネントハンドル. VDEテスト済み. ミラーポリッシュ仕上げ. ベベル刃(外側)

仕様
切断タイプ = サイドカッター
材料カット = 硬質ワイヤ
防爆 = なし
全体長さ = 160 mm
VDE/1000V認証 = あり
高所安全 = なし
ESD対応 = なし
材質 = 鉄
最大切断能力 = 3.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする