画像準備中

ラックパネル RS PRO リアパネル 4U

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09440789 品番179-106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ケースリアパネル. 0.9 mm Zintecスチール、通気スロット

仕様
タイプ = リアパネル
色 = グレー
材質 = スチール
奥行 = 426.72mm
換気 = あり
水平ピッチ = 84HP
ラックユニット = 4U
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする