画像準備中

RS PRO ワイヤーストリッパー データケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09440956 品番181-373
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

データ ケーブル ストリッパ. TP/STP家庭用ワイヤリング、電話、トランシーバ ドロップ、データ、マルチコアおよび外径が3.0から11.0mmの寸法をもつ光ファイバーなどの撚り線ペア ケーブル用ストリッパ まわりを部分的(70から90%)にリング状に切断すれば、ブレードやシールド、コンダクタに傷をつけることはありません

仕様
ケーブルタイプ = データケーブル
ストリップ範囲 = 3 → 11mm
最小サイズ = 3mm
最大サイズ = 11mm
全体長さ = 90 mm
タイプ = データケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする