画像準備中

タイミングベルトプーリー RS PRO 64歯 5mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09442006 品番183-596
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

HTDRベルトプーリー. ISO 4183準拠プーリー すべてのHTDRベルトと互換 適切なテーパーで使用するように設計

仕様
歯の数 = 64
ピッチ = 5mm
ベルト幅に合わせる = 22mm
材料 = 鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする