画像準備中

タイミングベルトプーリー RS PRO 30歯 8mmピッチ ボア15mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09442040 品番183-625
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

8M-20 mm. 8 mmピッチ x 20 mm幅ベルト 高強度スチール製 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能

仕様
歯の数 = 30
ピッチ = 8mm
ベルト幅に合わせる = 20mm
ボア = 15mm
材料 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする