BM-A90 業務用専用脚立 BM型 ピカコーポレイション 09442054 BM-A90 業務用専用脚立 BM型 ピカコーポレイション 09442054 BM-A90 業務用専用脚立 BM型 ピカコーポレイション 09442054 BM-A90 業務用専用脚立 BM型 ピカコーポレイション 09442054 BM-A90 業務用専用脚立 BM型 ピカコーポレイション 09442054

業務用専用脚立 BM型

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09442054 品番 BM-A90
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

最大使用質量160kgの業務用専用脚立です。
広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています。(幅広踏ざん65mm)
天板を広くすることで安定性を向上させています。工具等を置くのにも便利です。

天板高さ(m)0.90 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1050×560×295 質量(kg)7.0 最大使用荷重(kg)160 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)320 踏ざん踏面幅(mm)65 規格Aマーク 用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 仕様中折式 材質/仕上アルミ合金製/- 段数3 設置寸法・奥行(mm)959 設置寸法・幅(mm)556 天板寸法(mm)349×300 収納寸法(mm)1050×560×295 脚立タイプ90cmタイプ 設置寸法(幅×奥行)(mm)556×959
関連資料:図面(0.05MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする