折りたたみ式作業台 AG型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09442282 品番 AG-B600
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

安心の最大使用質量120kg!折りたたみ式作業台のロングセラー製品です。
踏ざんが幅広く、昇降角度が60度でゆるやかなので昇降しやすく、安全性も高いです。
天場が広いので(400×350mm)作業効率がアップします。
折りたためばフラットになりコンパクトに収納できます。

天板高さ(m)0.60 天板寸法(幅×奥行)(mm)350×400 質量(kg)5.9 最大使用荷重(kg)120 用途工場・倉庫などでの作業・機械メンテナンス・荷役作業などに。 仕様折りたたみ式 トラスコ品番327-6686 材質アルミ合金 段数2 設置寸法・奥行(mm)799 踏ざん間隔(mm)300 設置寸法昇降面(mm)485 収納寸法(mm)L955×W485×D120 アズワン品番64-9075-19 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)400
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09442282
2019-04-19
用途:
現場にて

高さのある製品の検査をする際に使用しています。
他で買うより、10%OFFの日に安く購入できて運送で持ってきてもらえるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする