AS101 スピンドルオイル エーゼット 09443104

スピンドルオイル

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(1L)
内容量1缶(1L)注文コード09443104品番AS101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

(無添加)高度精製油使用。

用途潤滑油。手差し給油タイプの低荷重高速回転の軸受等、回転摺動部に。粘度ISO VG10成分鉱油、添加物容量(L)1適合範囲スピンドル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: ルーターマシン用に

メーカー指定のスピンドルオイルを買い続けていたがこちらの商品で代用可能と分かり助かっています。納期も早いし価格も安い!

対象商品 : 09443104
2022-05-09
用途: ジャッキオイルの補充
製造業

フロアジャッキ1代、ボトルジャッキ2つのオイル補充目的で購入しました。これほどの量は不要でしが、工具の錆止めといった目的にもけちらずに使えそうなので、満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 58414237
2022-08-05
用途: トラックの荷台の床に塗って作業が楽々
運輸・通信業

トラックの荷役作業時に床に撒いて使用しています。 荷物が滑るので楽チンです。

対象商品 : 09443104
2022-02-08
用途: 油圧ジャッキの定期交換
瀧本オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

冬場にオイルジャッキの作動が悪いなと感じたら交換をお薦めします。同時にシールリングも交換すると安心です。私の場合は5年毎の交換です。

対象商品 : 09443104
2022-03-11
用途: 機械のオイル
有限会社タカツキ工芸建設業・工事業

当商品の在庫を持っているお店がない為助かってます!

対象商品 : 09443104
2022-03-11
用途: 50年前のオートバイ部品と入れ替え
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

旧車のフロントフォークにエンジンオイル(30wとスピンドルオイル混合)で使用
混合割合を自由に変更できるので助かります。
更言いますと番定に種類が(解りませんが)多く有れば助かります。

対象商品 : 58414237
2021-08-12
用途: モーター
卸売・小売業

潤滑油として使用しています。
安価で容量も多くて助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 05879106
2021-11-12
用途: 商品バンズをコンクリートの上に滑らす為、こちらの商品を使用していますがとても良い感じです。
マツモト商店自動車・二輪車・自転車関連業

これからもなくなり次第注文したいと思います。
宜しくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする