HOC シャーシーグリース ジャバラチューブ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(80g) 注文コード09443113 品番F778
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。
各種車両の足回りに広く使用されている、汎用グリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。

ちょう度1号 特性耐水性 液色褐色 主成分鉱物油、カルシウム石けん基、添加剤 使用温度範囲(℃)-5〜70 用途主に小型〜大型トラック、建設機械(ユンボ・クレーン・ショベル等)、農機具(耕運機・トラクター・田植え機等)、産業機械の潤滑、ワイヤー、野外の機器の潤滑とサビ止めに。 適合2-WAY 80 グリースガン(G301) 種別シャーシー 容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません) 使用目的サビ止め、潤滑 危険物の類別非危険物 毒劇区分普通物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09443113
2025-03-01
用途:
旧車のメンテナンスに

旧車にはグリスアップが必要ですが個人で使うくらいなら小容量のグリスが使い勝手が良くて便利です。

対象商品:
09443113
2022-11-02
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

少量のためすぐになくなってしまうが、グリスガンが小さく片手で作業できるので便利。

対象商品:
09443113
2022-02-11
用途:
スチール製機器の摺動部
サービス業

ボトルタイプを使っていましたが、蓋の開け閉めが面倒なのでこちらに変更を計画。
経過が良ければ、全面的に変更したいと考えています。

対象商品:
09443113
2015-10-12
用途:
コンバイントラクターなどの、足まわりに給油。
農・林・水産業

高圧用グリースポンプに、最適です。

対象商品:
09443113
2014-04-20
用途:
トラック注油

小さいので使い切り出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする