極圧シャーシーグリース

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400g) 注文コード09443174 品番DL770
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

各種車両の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシグリース。付着力が強く耐水性に富み、一般的な、中、低荷重の圧力が掛る箇所や、摺動部の潤滑に最適。
極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます。
極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます。

用途
車両:主に小型〜大型トラック、乗用車等
建設機械:クレーン・ユンボ・ショベル等
農機具:耕耘機・田植機・バインダー・トラクター等の高荷重摺動部のシャーシーに。農業機器の潤滑ワイヤー・屋外の機器の潤滑とサビ止めに。
使用温度範囲(℃)-5〜70 チムケン式耐荷重性能(kg)10.9 ちょう度1号 褐色 使用目的サビ止め、潤滑 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量400g 特性極圧性、耐水性、焼付防止 毒劇区分普通物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09443174
2025-05-01
用途:
ボールジョイントのグリス

いつも高価な物を使用していましたが、特別効果も感じないので今回はこの商品を使用してみました。
体感できるものではないので十分良いと思います。

対象商品:
09443174
2024-02-19
用途:
機械整備
農事組合法人神崎東部 様 (農・林・水産業)

トラクターのクロラー転輪部に使用。ちょう度2のグリスよりもやわらかいので隙間の狭い部分にははいっていきやすいです。

対象商品:
09443174
2024-04-17
用途:
機械へ塗布
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすく、値段もお手頃なのでリピートさせていただいています。

対象商品:
09443174
2022-12-14
用途:
重機に使用

ホームセンター等には売ってないのでモノタロウさんで扱ってもらってるので助かります。
頻繁に使う物でもないので無くなったら直ぐに届くので良いです。

対象商品:
09443174
2021-11-27
用途:
農機や重機のグリスアップ

今まではホームセンターなどの安いヤツを使っていましたが、ダレルのが早くてこちらを購入。
こまめに注しているので差はあまり感じられませんが、長い目で見て機械も長持ちしてくれると信じてます。

1人が参考にしています
対象商品:
09443174
2021-03-28
用途:
トラクターの整備に使用しました

リピート購入です。トラクターロータリーのジョイント部分のグリスアップに使用しました。トラクターのジョイント部は高い圧力がかかり、しかもグリスアップをしないと錆びて抜けなくなったりする不具合も発生します。毎年シーズン前に、この商品をたっぷりと塗り付けて、潤滑と錆の予防をしています。

対象商品:
09443174
2019-12-02
用途:
交換部品
株式会社中島製作所 様

通常使用しているグリスより粘度が柔らかいグリスが欲しかったので、これを購入。 今のところ問題なし。

1人が参考にしています
対象商品:
09443174
2020-01-15
用途:
農機具の手入れ機械の整備・農作業等
株式会社中央測量 様

安価で製品の機能、品質は特に問題有りませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする