給油式ベビコン 圧力開閉器式

(4件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)単相 100 タンク容量(L)38 注文コード09443287 品番0.75P-9.5VSD 5
参考基準価格(税別)¥311,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は電圧・タンク容量など26種類から選べます 他の種類を見る

ON-OFFスイッチ標準装備でシンプルな操作性。
サーマルプロテクタ標準装備でモータ焼き付きを防止し、安全性・信頼性にも応える。
さらに保証期間を最大2年に延長可能で、万が一の場合も安心。
メンテナンスカウンタ標準装備により、メンテナンス管理も容易。

標準装備品
圧力計
安全弁
ホース継手
ベルト、ベルトカバー
消音器
止め弁
潤滑方式給油式 吐出空気量(L/min)80 最高使用圧力(MPa)0.93 制御圧力(MPa)0.74〜0.93 出力(kW)0.75 電圧(V)単相 100 周波数(Hz)50 騒音レベル(dB(A))70 タンク容量(L)38 幅(mm)782 高さ(mm)735 奥行(mm)352 質量(kg)62 その他据付及び、取り付けはお客様にて御願いします。 運転方式圧力開閉器式 空気取出口1/4B(8A)×1 回転速度(min-1[r.p.m])990 使用周囲温度(℃)0〜40(但し、ドレンの凍結がないこと) シリンダー径(Φmm)50 行程(mm)65 シリンダー数1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥19,000 / 税込 ¥20,900
沖縄地方数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09443296
2017-09-06
用途:
機械にエアが必要なので
製造業

100Vで使いやすい
圧の一定あるので安心して
使えます。

対象商品:
09443305
2013-10-17
用途:
自動ライン

申し分ありません。取り付けも楽にできました。表示の納期は閲覧した時点で信じておりますので、・・・2、3日の納期遅れでしたら仕方ないと思いますが・・。でも、最終的に納期速めてくれた御社のスタッフの誠意は十分に満足しております。出荷有無の途中経過も随時連絡いただき嬉しく思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
09443332
2013-01-18
用途:
縫製機械の作動に使用しています。
有限会社佐々木ミシン商会 様

今まで使用していたコンプレッサーが壊れたので取り替えました。機械的には全く問題ありませんでした。直接SMCのエアドライヤに取り付けただけで使用できました。

2人が参考にしています
対象商品:
09443323
2012-07-21
用途:
作業全般
Make Up Shop ATOMU 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他の店より安く購入致しました。
チェンジャー、インパクト等に使用していますが、問題有りません。
商品が届いた時、フォークリフトやユニックが無いと腰痛めます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする