画像準備中

ワイヤロープ RS PRO 亜鉛メッキメタル 直径3 mm, 75m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(75m) 注文コード09444088 品番192-957
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様
タイプ = ワイヤーロープ
材質 = 亜鉛メッキメタル
直径 = 3 mm
ストランドの数 = 6
配線数 = 7
コア = ワイヤーコア
定格荷重 = 116kg
長さ = 75m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする