ギャードトロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格荷重(t)0.49 揚程(m)4 巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.122/0.147 注文コード09444242 品番ER2SG-004S
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は299,800円となります。
参考基準価格(税別)¥295,250 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は定格荷重・揚程・巻上げ速度など25種類から選べます 他の種類を見る
定格荷重(t)0.49 揚程(m)4 電源(V)3相200(50/60Hz)、220(60Hz) 巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.122/0.147 フック間最短距離(mm)435 種別1速形 質量(kg)51 出力(kW)0.9 等級M5 電源3相200V(50/60Hz)220(60Hz)共通 寸法a(mm)345 寸法t(mm)25 寸法r(mm)50 寸法D(mm)550 寸法e(mm)152 寸法b(mm)236 寸法h(mm)106 試験荷重(kg)613 寸法g(mm)27 ロードチェーン線径(mm)×掛数0.6×1 寸法i(mm)71 寸法j(mm)28 寸法k(mm)95 寸法m(mm)56 寸法n(mm)112 寸法o(mm)50 寸法p(mm)10 寸法q(mm)69 寸法u(mm)183 オシボタンコード長さL(m)3.5 反復定格(%ED)60 適合レール幅B(mm)75・100・125 基本本体C 寸法k´(mm)107
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎたしが出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする