画像準備中

RS PRO パイロットランプ, 130V ac, 白, 実装ホールサイズ:16mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09444569 品番208-986
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ピン保護チューブ、固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、16 mm取り付け、130 Vac、230 Vac / 115 Vac. このLEDインジケータは、突出したクロムベゼルに埋込型拡散型エポキシレンズを備えています。
このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。
これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。
特長と利点:. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 18.3 mmクロムベゼル IP67等級のシール構造 想定寿命: 100000時間 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子 動作温度範囲: -25 → +60℃

仕様
定格電圧 = 130V ac
ライト出力色 = 白
実装ホールサイズ = 16mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = はんだタブ
ベゼルスタイル = 突起
ベゼル色 = クロム
定格電流 = 6mA
強度 = 350mcd
長さ = 62.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする