OD-100 折りたたみ台車 モノタロウ 09444933

OD-100 折りたたみ台車 モノタロウ 09444933 OD-100 折りたたみ台車 モノタロウ 09444933 OD-100 折りたたみ台車 モノタロウ 09444933

折りたたみ台車

(170件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09444933 品番OD-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ式で、収納ラクラク!!
全周ゴム付きで安全です。
キャスターは、すべてネジピッチが同じなので、前後を入れ替えても使用できます。
簡易スパナ付き!

積載荷重(kg)100 車輪径(Φmm)100 全長L(mm)725 材質スチール 質量(kg)8.4 レッド キャスター自在車2個・固定車2個 材質(キャスター)PVC 床面高さ(mm)139.5 キャスター径(Φmm)100×4 寸法h(mm)135 全高H(mm)820 全幅W(mm)472 荷台上板厚さ(mm)0.6
注意
※積載荷重は均等荷重で表示しています。
音が気になるお客様はSKK-120(折りたたみ樹脂製台車 静音タイプキャスター付)をお勧めします

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09444933 OD-100 17662374 MS-TPR150 台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 1台 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 170
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09444915
2020-02-16
用途:
機械のメンテナンス他

台板に貼ってあるシートが薄すぎてすぐに破れてしまいました。

対象商品:
09444915
2018-09-17
用途:
作業

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品:
09444942
2017-11-17
用途:
荷物運搬

数ヶ月で車輪の金物がさびだらけになりました。(屋外で使用)

MonotaROからの回答

この度はご意見ありがとうございます。
屋外でご使用いただける特別な仕様にはなっておりません。
何卒ご了承のほどお願いいたします。

対象商品:
09444924
2017-03-27
用途:
社内作業用

小さめの台車が必要でしたが、外に購入しに出て行く事が難しくネットから注文出来る(配送して貰える)のは便利だと思います。
小回りも効き、スムーズに車輪も動きますので使い勝手は良いです。

対象商品:
09444942
2016-02-25
用途:
漬物運搬

台車の車輪のみ買うつもりが車輪1個の値段で、1台買えちゃいました。ので、3台買いました。

対象商品:
09444924
2016-01-12
用途:
灯油缶などの運搬に家庭用として利用する

最近、重いものを持つのが困難になって来たので、この商品を見つけ格安だったので購入を決めました。

キャスターの取り付けで一か所ビスが固定できず困りましたが、そのまま使用しています。

組み立て式では無く完成品であればよかったと思いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
完成品の販売も開始いたしました。

モノタロウ 折りたたみ式スチール台車
http://www.monotaro.com/g/01271325/

ぜひご利用ください。
よろしくお願いいたします。

対象商品:
09444933
2015-08-27
用途:
重い荷物を運ぶ作業

女性ですが組み立てるのもそんなに大変ではなかったので、安くて良い買い物が出来ました。カラーが選べたのも良かったです。

対象商品:
09444915
2015-10-23
用途:
商品入荷時
西出鉄工所 様

がたがた音がするが移動が少ないので我慢できる。安い分仕方がない。音が気になるならゴム車にすればいいと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする