R-3812P 100W スチール製ローラー軸付標準 マキテック 09445073 R-3812P 100W スチール製ローラー軸付標準 マキテック 09445073

スチール製ローラー軸付標準

(7件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 09445073 品番 R-3812P 100W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。

ローラ幅W(mm)100 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-3812P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月横ピン穴
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55717996
2024-01-10
用途:
実験用治具
日本工業大学 様 (教育・研究機関)

想定した通りの動きで実験をうまく進めることができました。

1人が参考にしています
対象商品:
55718023
2020-12-14
用途:
棺の搬入
図師工業 様 (製造業)

気持ちいい位回りました。みなさん喜んでいました。また、頼みたいです。

対象商品:
55718023
2019-02-18
用途:
ローラー
製造業

ローラー幅500mmの場合、軸の幅は540mmとなります。

対象商品:
55718005
2018-10-11
用途:
長尺シートの運搬時に、使用します。
建設業・工事業

期待通りです。今度は、アルミ製のローラーを考えているところです。その節は又よろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
55718005
2018-04-12
用途:
大工作業の補助として(複数個を鉄の枠に組み込み、ローラーその物を製作)
農・林・水産業

ベアリングの当たり具合が良い(大変なめらかな回転)物との接触が増えるローラー表面がすぐさびそうな感じです。

対象商品:
55718014
2017-09-28
用途:
銅線のガイドロール用

真円度・軸振れ・表面処理はとりあえずOK。どの位持つかはこれからです。

1人が参考にしています
対象商品:
55718005
2018-04-15
用途:
木材の移動用

注文して2日後に届きました。商品については特に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする