フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ボトムス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の キュロット オフィスウェア
ファインプレーン キュロット FC5020
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09445721
品番
FC5020
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
自由度の高さが嬉しい!プライスももちろん嬉しいシンプルスーツ。
スタイリッシュな着こなしがサラリと決まる上質なスーツ。
材質
ファインプレーン/ポリエステル55%・毛45%
色
ネイビー
サイズ(号)
11
ウエスト(cm)
67
スカート丈(cm)
48.5
ヒップ(cm)
96
仕様
右のみポケット・プリーツ入り
種別
キュロット
性別
女性用