ファインプレーン キュロット FC5020

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ(号)15 グレー 注文コード09445825 品番FC5020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,900
この商品はサイズ・色など16種類から選べます 他の種類を見る

自由度の高さが嬉しい!プライスももちろん嬉しいシンプルスーツ。
スタイリッシュな着こなしがサラリと決まる上質なスーツ。

材質ファインプレーン/ポリエステル55%・毛45% グレー サイズ(号)15 ウエスト(cm)74 スカート丈(cm)49.5 ヒップ(cm)101 仕様右のみポケット・プリーツ入り 種別キュロット 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする