フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ボトムス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の キュロット オフィスウェア
ファインプレーン キュロット FC5020
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ(号)
17
色
グレー
注文コード
09445834
品番
FC5020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,900
この商品は
サイズ・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
自由度の高さが嬉しい!プライスももちろん嬉しいシンプルスーツ。
スタイリッシュな着こなしがサラリと決まる上質なスーツ。
材質
ファインプレーン/ポリエステル55%・毛45%
色
グレー
サイズ(号)
17
ウエスト(cm)
78
スカート丈(cm)
49.5
ヒップ(cm)
104
仕様
右のみポケット・プリーツ入り
種別
キュロット
性別
女性用