曜日別特売
EG-1.20 超硬ピンゲージバラ アイゼン 09446797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ピンゲージバラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)1.20
長さ(mm)40
内容量1本注文コード09446797品番EG-1.20
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。

呼び寸法(mm)
1.20
長さ(mm)
40
真円度・直径不同(μm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
±1
注意
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品に関しては発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品はメーカーで発行される該当書類が付属されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする