フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ブラウス半袖 SB7000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09447042
品番
SB7000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
マーバスブロードは1枚で着ても透けにくいマットな素材。
制電・防汚性に優れた「マーバス加工」を施しています。
サラッとしてしわになりにくく、アイロン不要。
色
オフホワイト
サイズ(号)
19
材質
マーバスブロード
混率(%)
ポリエステル100(マーバス加工)
仕様
ホームクリーニング(洗濯機可)
種別
長袖ブラウス
胸囲(cm)
123
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
63
性別
女性用