ブラウス長袖 SB7500

(4件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09447191 品番 SB7500
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

マーバスブロードは1枚で着ても透けにくいマットな素材。
制電・防汚性に優れた「マーバス加工」を施しています。
サラッとしてしわになりにくく、アイロン不要。

オフホワイト サイズ(号)17 材質マーバスブロード 混率(%)ポリエステル100(マーバス加工) 仕様ホームクリーニング(洗濯機可) 種別長袖ブラウス 胸囲(cm)118 肩幅(cm)44 袖丈(cm)58 着丈(cm)63 性別女性用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09447146
2023-06-27
用途:
事務服として
PFSフィールドサービス 様 (サービス業)

さらっとした肌触りが嬉しい。ただ襟が思っていたよりも大きく、デザイン的には残念。洗濯後のアイロン不要なのが良い。

対象商品:
09447164
2020-10-22
用途:
事務服
建設業・工事業

ゆったりしていて動きやすく楽です。少し小さめサイズ頼んでもでも大丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
09447191
2019-05-24
用途:
事務用
建設業・工事業

思っていたより、しわもつきにくいし、透けない生地なので、良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
09447207
2009-10-12
用途:
事務所

この商品でこの値段は、とてもお得感があります。
商品は、肌触りがよく着心地かとてもいいです。
今回、再購入しました。
この価格でこの生地でデザイン(シャツ系)を変えては、無理でしょうか?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする