曜日別特売
SB7500 ブラウス長袖 SB7500 フォーク(Nuovo) 09447207

SB7500 ブラウス長袖 SB7500 フォーク(Nuovo) 09447207
SB7500 ブラウス長袖 SB7500 フォーク(Nuovo) 09447207
SB7500 ブラウス長袖 SB7500 フォーク(Nuovo) 09447207

ブラウス長袖 SB7500

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ(号)19
内容量1枚注文コード09447207品番SB7500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

マーバスブロードは1枚で着ても透けにくいマットな素材。
制電・防汚性に優れた「マーバス加工」を施しています。
サラッとしてしわになりにくく、アイロン不要。

オフホワイトサイズ(号)19材質マーバスブロード混率(%)ポリエステル100(マーバス加工)仕様ホームクリーニング(洗濯機可)種別長袖ブラウス胸囲(cm)123肩幅(cm)45袖丈(cm)58着丈(cm)63性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09447146
2023-06-27
用途: 事務服として
PFSフィールドサービスサービス業

さらっとした肌触りが嬉しい。ただ襟が思っていたよりも大きく、デザイン的には残念。洗濯後のアイロン不要なのが良い。

対象商品 : 09447164
2020-10-22
用途: 事務服
建設業・工事業

ゆったりしていて動きやすく楽です。少し小さめサイズ頼んでもでも大丈夫です。

1が参考にしています
対象商品 : 09447191
2019-05-24
用途: 事務用
建設業・工事業

思っていたより、しわもつきにくいし、透けない生地なので、良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 09447207
2009-10-12
用途: 事務所

この商品でこの値段は、とてもお得感があります。
商品は、肌触りがよく着心地かとてもいいです。
今回、再購入しました。
この価格でこの生地でデザイン(シャツ系)を変えては、無理でしょうか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする