画像準備中

ドリルビット RS PRO HSS ドリル深さ2mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09447335 品番221-563
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

HSS チタン窒化物コーティングコーンカッターです. コーティングで高い耐摩耗性を発揮します 厚さ 2 mm までのアルミ合金、板金、プラスチック、強化プラスチックに使用できます シャンク長: 22 mm 最大シャンク径: 10 mm

仕様
ドリルビットの種類 = コーンカッター
最大ドリル深さ = 2mm
材質 = HSS
最小ヘッドサイズ = 3mm
最大ヘッドサイズ = 14mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする