画像準備中

RS PRO ドリルビットセット HSS, 3個

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09447351 品番221-579
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

RS Pro HSS 窒化チタンコーンカッター 3 本セット、 3 → 30.5 mm です. RS Pro の HSS (高速スチール)コーンカッター 3 本セットは、板金、プラスチック、 PC ボードなどのさまざまな材料に精密に各種サイズの穴を開けるのに最適な高品質ドリルビットセットです。
ドリルビットは HSS 製で、チタン硝酸塩コーティングが施されており、卓越した強度と腐食に対する耐性を実現します。
このドリルビットは電動工具に最適で、先細設計になっているため、必要に応じて穴を大きくしやすく、最大限の汎用性が得られます。
RS Pro HSS コーンカッター 3 本セットは、金属製収納ボックスにも収納され、ビットが保護され、見つけやすくなっています。
用途. HSS コーンカッタービットは、多様な材料にきれいで精密な穴をあけるのに最適で、必要に応じて拡大 Ability電動ドリルと併用して、次のような材料に対して信頼性の高い効率的な穴開けを行うことができます。
スチール アルミ 銅 真鍮製 亜鉛 プラスチック . 特長と利点. HSS 製で、耐久性に優れています 窒化チタンコーティングが施され、強度と耐腐食性が向上しています 3 → 14 、 6 → 20 、 16 → 30.5 mm ドリルビット 直径3 → 30 mmの穴を切削可能 ほとんどの電動ドリルに最適 成形金属製ボックス入り . よくある質問. タケノコドリルとステップドリルビットの違い. タケノコドリルは側面が滑らかなビットで、さまざまな素材に任意のサイズの穴を開けることができます。
コーンカッタービットは、必要に応じて既存の穴を拡大するのにも最適です。
ステップドリルは平行な側面が、コーンの上の方に向かって段階的に大きくなっていきます。
これは、だいたいの精度でサイズの決まった穴を切削する必要がある場合に便利です。
また、このビットもさまざまな素材を切削できます。
付属のサイズ. 3 → 14 mm 6 → 20 mm 16 → 30.5 mm

仕様
穴開け用途 = 金属
ドリルビットの種類 = ステップドリルビット
材質 = HSS
個数 = 3
最小サイズ = 3mm
最大サイズ = 30インチ
セット内容 = ステップドリルビット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする