画像準備中

引き出し RS PRO 1U グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09447448 品番223-764
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

RS Pro 前面取り付け引き出しです. この RS Pro スライド式引き出しは、小型アイテムの収納に最適で、ラックのスペースを取りすぎないため、収納ニーズに対するコスト効果の高いソリューションです。
非ロック式ラック引き出しは、収納物が邪魔にならないように整理し、いつでも簡単にアクセスできます。
特長と利点:. アルミ製の 1U 高さの引き出し ダブルアクションの非突出ラッチ付きナイロンスライドに取り付ける場合に使用します オープン シャットラッチを押します ラック引き出しは、 19 インチラックのパネルマウントに直接取り付けられます 伸縮式ボールスライドにより、 254 mm の最大引き出しが可能です すべて押出ケース構造 色:グレー RAL7035 代表的用途. サーバーラック引き出しは、ラックマウント引き出し又はラックマウントストレージとも呼ばれ、サーバーラックユニットに取り付けて、装置を保管するのに最適です。
このラック引き出しは、ラック又はシェルフの下に設置でき、マニュアル、ソフトウェア、テスト装置、キーボードなどのアイテムに最適です。
これにより、サーバールームやデータセンター環境で重要になる、スペースを節約し、区域を整理整頓することができます。
RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得て、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
RS Pro の優れた品質に自信を持ってお届けする場合. よくある質問. この引き出しはロック可能ですか? いいえ、この引き出しはロックできません。

仕様
タイプ = 引出し
ラックユニット = 1U
色 = グレー
材質 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする