曜日別特売
SJ1004 ストレッチスタイル ジャケット SJ1004 フォーク(Nuovo) 09447453

 

SJ1004 ストレッチスタイル ジャケット SJ1004 フォーク(Nuovo) 09447453
SJ1004 ストレッチスタイル ジャケット SJ1004 フォーク(Nuovo) 09447453
SJ1004 ストレッチスタイル ジャケット SJ1004 フォーク(Nuovo) 09447453
SJ1004 ストレッチスタイル ジャケット SJ1004 フォーク(Nuovo) 09447453

ストレッチスタイル ジャケット SJ1004

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ(号)5
肩幅(cm)37
ネイビー
内容量1着注文コード09447453品番SJ1004
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

清潔さと上品さで好印象。
シワになりにくく、動きに無理なくフィットするストレッチ素材が、活動的に働く女性をサポート。
ハリとしなやかさを手キープするための手入れも簡単!手洗いでOK
前身がほっそりとして見えるシンプルながらも女性の声を反映したデザイン。メリハリの利いたシャープな着こなしを一層際立たせます。
手洗いOK!
総裏地付き、センターベント、サイドポケット(フラップ)、内ポケット付き

ネイビーサイズ(号)5肩幅(cm)37胸囲(cm)86袖丈(cm)54着丈(cm)57混率(%)ポリエステル100生地ストレッチカルゼ厚さ中厚手仕様オールシーズン・総裏・センターベント・内ポケット付・ホームクリーニング(手洗い)種別ジャケット性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする