SJ1004 ストレッチスタイル ジャケット SJ1004 フォーク(Nuovo) 09447487 SJ1004 ストレッチスタイル ジャケット SJ1004 フォーク(Nuovo) 09447487 SJ1004 ストレッチスタイル ジャケット SJ1004 フォーク(Nuovo) 09447487 SJ1004 ストレッチスタイル ジャケット SJ1004 フォーク(Nuovo) 09447487

ストレッチスタイル ジャケット SJ1004

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09447487 品番 SJ1004
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

清潔さと上品さで好印象。
シワになりにくく、動きに無理なくフィットするストレッチ素材が、活動的に働く女性をサポート。
ハリとしなやかさを手キープするための手入れも簡単!手洗いでOK
前身がほっそりとして見えるシンプルながらも女性の声を反映したデザイン。メリハリの利いたシャープな着こなしを一層際立たせます。
手洗いOK!
総裏地付き、センターベント、サイドポケット(フラップ)、内ポケット付き

ネイビー サイズ(号)11 肩幅(cm)40 胸囲(cm)98 袖丈(cm)56.5 着丈(cm)60 混率(%)ポリエステル100 生地ストレッチカルゼ 厚さ中厚手 仕様オールシーズン・総裏・センターベント・内ポケット付・ホームクリーニング(手洗い) 種別ジャケット 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする