曜日別特売

RS PRO, スチール, 高さ:246 mm, 奥行き:182 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1個)注文コード09447606品番232-169
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

トランス / 汎用. 4部分(ベース、本体、背面、ふた)エンクロージャ 背面高とベース奥行き(長さ)に壁面、床、機械、ベンチ取り付け用の取り付け穴 複数のスロット横換気穴 フランジはすべて30 mm幅

仕様
材質 = スチール
奥行き = 182 mm
高さ = 246 mm
幅 = 192 mm
外形寸法 = 182 x 192 x 246mm
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = あり
シールド = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする