画像準備中

RS PRO ケース 電子機器用 432 x 200 x 88mm グレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード09447649 品番232-298
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

RS Pro アルミ及びスチール製プロジェクトボックスです. RS Pro のさまざまな装置ケースをご紹介します。
これらのプロジェクトボックスは、ゲージアルミ製サイドパネル、塗装スチール製ハウジング、 つの RAL 7035 塗装パネルを備えています。
ビデオ、電子機器、電源などのプロジェクトに最適です。
各ケースはグレー仕上げで、組み立て済みでさまざまなサイズを用意しています。
特長と利点. 塗装された冷間圧延鋼製のハウジング 陽極酸化処理されたアルミニウム製サイドパネル 1 ライトグレーのスチール製サイドパネル 1 トーングレーのケース 組み立て済みの状態で提供 プラスチック製スペーサ 個を含む. RS Pro プロジェクトボックスオプション. L.204 mm W.152 mm H.76 mm RS 品番 : 232-232 232-232 長さ 300 mm 幅 200 mm 高さ 100 mm RS 品番 : 232-276 232-276 L.406 mm W.197 mm H.159 mm RS 品番 : 232-282 232-282 L.432 mm W.200 mm H.88 mm RS 品番 : 232-298 232-298 L.254 mm W.197 mm H.159 mm RS 品番 : 232-311 232-311. 代表的用途. アルミ製機器ケースは、次のような幅広い用途で使用されています。
電子 計装 自動化 通信 大学の学生のプロジェクト テスト 測定

仕様
材質 = アルミニウム, 鋼
奥行き = 432 mm
幅 = 200 mm
高さ = 88 mm
外形寸法 = 432 x 200 x 88mm
色 = グレー
換気 = なし
キャリングハンドル = なし
代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする