画像準備中

ドリルビット RS PRO HSS, 8段 ドリル深さ3mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09447667 品番232-541
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

RS Pro マルチ径ステップドリル. RS Pro の高速度モリブデンスチール製ステップドリルビットは、厚さ mm までのシート素材の Rapid 穿孔やバリ取りコーン型の独自設計の RS Pro ステップドリルビットは、わずか つの工具でさまざまな一般的な穴サイズのドリルを作成できます。
このドリルビットは、振動やチャターを排除し、ステンレススチール、アルミニウム、プラスチックの小さな穴サイズ刻みが必要な用途で穴を開けられます。
特長と利点:. 高品質ドリルビット 穴を大きくしやすくします 各種サイズの穴開けが可能な工具 本です 振動低減 8ステップ 穴開け径: → 12 mm セルフスタートの非スキップ先端を備えたシングル切断刃です mm 刻みです 用途情報. ステップドリルビットは、一般的に電気、配管、 HVAC で使用されます。
ビットサイズを頻繁に変更することなく、複数のサイズの穴を開けるために使用します。
コード付き又はコードレスの電動工具に対応しています。
RS Pro HSS ステップドリルビットは、産業用途のあらゆる穴開けに最適です。
よくある質問. ステップドリルを購入する理由は何ですか? ステップドリルは、溝の角度を最適化した一体型アクセサリです。
独自の先端設計により、動きを排除して穴開け速度を向上します。
コードレスドリルドライバなど、チャックを備えた電動工具に対応します 穴開けできる材料は何ですか? 代表的な材料: ステンレススチール アルミ 軟質金属 プラスチック どのくらい良いステップドリルビットですか? ステップドリルビットは見過ごされるアクセサリです。
作業の原理はとてもシンプルなので、ビットを変えずに複数のサイズの穴をあけることができ、常にきれいに仕上げることができます。
ステップドリルビットは、固定ドリルマシンで使用できますか? はい。
ステップドリルビットは、ポータブル手動電動工具及び静止ドリル機に対応しています。

仕様
ドリルビットの種類 = ステップドリルビット
ステップ数 = 8
最大ドリル深さ = 3mm
材質 = HSS
最小ヘッドサイズ = 4mm
最大ヘッドサイズ = 12mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする