画像準備中

ハンドル RS PRO アルミニウム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09448008 品番237-463
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

RS Pro プラスチックコーティングアルミ製引き出し / ドアハンドル. RS Pro の高品質引き出しハンドルをご紹介します。
高品質なアルミダイキャストとプラスチックコーティングが施されたスタイリッシュなデザインのハンドルで、耐久性と快適なグリップ性が向上しています。
マットブラックカラー仕上げ。
幅広い用途に適しています。
引き出しハンドルは隠し固定具に適しており、取り付けが容易で Durable Mount with Just 2 個のねじ ハンドルの長さは、以下 ;u>;の表を参照してください ;/u>;。
特長と利点:. Durable Diecast アルミニウム製 つや消し黒のスタイリッシュなカラー仕上げ 隠し固定具 業務用、つや消し黒色仕上げ プラスチックコーティングされたアルミニウムで、耐久性と快適なグリップを向上 清掃や保守が簡単. 代表的用途:. これらのハンドルは、汎用性を考慮して設計されています。
引き出しの取っ手やドアハンドルとしても使え、木製や金属製などの家具が置かれている。

仕様
材質 = アルミニウム
長さ = 141mm
高さ = 51 mm
幅 = 20mm
ピッチ = 128mm
色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする