画像準備中

インデックスプランジャ RS PRO M12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09448297 品番237-788
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

RS Pro 精密インデックス / レストポジションプランジャです. スプリング式のこれらの RS Pro ブランドの伸縮式ハンドプランジャは、側面力によるロック位置の変化を防止するように設計されています。
ハンドルを引くと、プランジャピンがボディに収納されます。
特長と利点. ボディは光沢仕上げのスチール ( 黒 ) 酸化物仕上げ又はステンレススチール 強化プランジャ ノブ材質 高耐衝撃性熱可塑樹脂 ノブ仕上げ つや消し 標準色 黒のノブ 標準装備で、 90 ° のロックレストポジションを備えています プランジャボディ. 用途. ロータリインデックスヘッドなど、精密な位置決めが必要な用途に最適です。
調整可能なエレメントのクランプ 部材の位置決め メカニズムのラッチ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
ネジサイズ = M12
長さ = 61mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする