LED LENSER
LED LENSERの 懐中電灯・ライト
LED LENSERの ハンディタイプライト
レッドレンザー i9 CRI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09448374
品番
500887
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
アドバンスフォーカスシステム搭載です。
明るさ2段階調整可能(パワー、ロー)です。
高演色LED搭載(CRI90、太陽光に近い)で色味がより見やすいです。
電源
単2アルカリ電池2本
外径×長さL(Φ×mm)
39×187
材質
アルミ
付属品
ストラップ、ポーチ、ロールプロテクションリング、テスト用電池
トラスコ品番
102-6157
質量(g)
約330(電池含)
全光束(Lm)
300
保護等級
IPX4
色温度(K)
4000
LED
パワーチップ型
照射距離(m)
240
点灯時間(時間)
25(最大)