※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PR58 パルパー 橋本クロス 09448564 PR58 パルパー 橋本クロス 09448564 PR58 パルパー 橋本クロス 09448564 PR58 パルパー 橋本クロス 09448564

パルパー

(5件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(580枚×2ロール) 注文コード 09448564 品番 PR58
参考基準価格(税別)¥11,850 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ミシン目が付いている為、1枚づつ切り離せ、管理がしやすいロールワイパー。紙が剥がれる事を防ぐため200℃の熱圧着をして強度を上げています。
強度を上げる事で従来の紙ワイパーより破れにくい為、使用枚数が少なくコスト削減が出来ます。

材質バカス混入紙 全長(m)220.4 シートサイズ(mm)265×400(1枚あたり) 芯径(mm)76.2(3インチ) ロール幅(mm)280 用途自動車整備工場や、金属加工工場に。 仕様ロールタイプ トラスコ品番321-5601 タイプ3枚重ね
注意
※高濃度のアルコールや溶剤に長時間浸漬すると、紙の性質上表面が脆くなります。
※個人宅配送不可商品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09448564
2018-02-04
用途:
自動車整備
株式会社C・H・K 様

価格の安いものも何種類か使用してみましたが、価格の安いものは2〜3枚ほど重ねて作られていますが、この商品は1枚物で厚さもあり、非常に丈夫です。

土などがついても、洗って乾かせば再利用できるほどしっかりしてます。

水やオイルの吸収も非常によく使い勝手が良いです。

一度で捨ててしまうのはもったいないので、一度使用したものは、箱に入れて保存して、オイルをこぼした時のふき取り用に使ってます。

対象商品:
09448564
2015-03-15
用途:
オートバイの整備
藤川建材 様 (運輸・通信業)

油の吸いや拭き取りも申し分ないです。価格も安く満足しています。

対象商品:
09448564
2015-05-21
用途:
自動車整備
オートプロデュース ザクロス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前からこの商品を使っていたが、最近説明なしに変わった様です。
以前の物は、満足して何年も使い続けていましたがもう購入は見合わせようと思います。

不満点は、依然と違い毛羽が残る、幅が狭くなった

MonotaROからの回答

こちらの商品ですが、メーカーに確認しましたところ、生地の仕様変更はありませんが、シートサイズが変更になっておりました。商品情報の確認が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品:
09448564
2011-08-03
用途:
ウエス代わりに使用しております

使用勝手よいです

対象商品:
09448573
2008-06-17
用途:
マシンバイス 製品等の油脂のふき取り 又納入先で再利用していただく為に 梱包材としても使っています エァーバックもミラーマットもあと 捨てるしかないじゃないですか
宮崎工作 様

280X380のサイズは ちょっともてあまします 280X280とか 250X250とか
モノタロウさん規格として 橋本クロスさんに お願いできませんかねー
価格が上がっても ぜひやつていただきたい と思っています サイズ以外は パーフェクトです

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカー側と相談をして、サイズの変更が出来るかを確認していきたいと思います。貴重なご意見をお寄せいただきありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする