曜日別特売
- エンジョイ小さなハイカロリーゼリー クリニコ 09448645

エンジョイ小さなハイカロリーゼリー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(40g)内容量(g)40注文コード09448645品番-
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥172
販売価格(税別)
159

少量でカロリーとたんぱく質(BCAA)をおいしく効率的に摂取できるゼリー。
無理せず食べられる40gでおいしく栄養補給♪・ハイカロリーながらすっきり味で食べやすい。

形状ゼリー内容量(g)40容器プラスチックカップ/フタ:プラスチックフィルム保存方法常温保存賞味期限製造日より7か月カロリー(kcal)100原材料グラニュー糖、植物油、コラーゲンペプチド、乳清たんぱく質、寒天、酸味料、ロイシン、香料、イソロイシン、バリン、ゲル化剤(増粘多糖類)、色素、乳化剤(原材料の一部に乳成分、大豆、ゼラチンを含む)アレルギー香味りんご味栄養成分(一個あたり)エネルギー:100kcal、たんぱく質:5.0g、BCAA:1000mg

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25496644
2020-10-07
用途: 介護食
その他業種

98歳の母の食事に毎食愛用しています。手作り流動食だけでは、ちょっと不足するタンパク質、小食の母には、40gというミニサイズがとても便利です。味は6種類あり変化がつけられ、常温保存なのも携帯できる便利さがあります。商品が届くのが数日多めにかかりますが、食品だから仕方ないのかなと解釈しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする