おなか活き活きビフィズス菌

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1.5g×30本) 注文コード 09448679 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,698
販売価格(税別)
2,498

おなか活き活きビフィズス菌は、4つの成分で腸内環境をサポート!さっと溶けて飲みやすい顆粒タイプのシンバイオティクス食品です。※シンバイオティクスとは、プロバイオティクス(ビフィズス菌や乳酸菌など)とプレバイオティクス(オリゴ糖や食物繊維など)を組み合わせた概念です。
1.ビフィズス菌BB536:100億個
ビフィズス菌BB536は健康な乳児から発見された ヒトのおなかに棲む種類のビフィズス菌です。生きたまま大腸まで届き、腸内での悪玉菌の増殖を抑えます。
2.シールド乳酸菌100億個
森永乳業が保有する数千株の菌株の中から選び抜かれた、健康力をサポートする乳酸菌です。
3.オリゴ糖
ミルクオリゴ糖であるラクチュロースを配合しています。
ラクチュロースは直接大腸に届いて、善玉菌であるビフィズス菌の増殖を助けます。
4.食物繊維
水溶性食物繊維である難消化性デキストリンを配合しています。

形状粉末 容器アルミスティック 保存方法常温保存 賞味期限製造日より15か月 カロリー(kcal)5.5 原材料デキストリン、ラクチュロース、ビフィズス菌末、(澱粉、ビフィズス菌乾燥原末)、食物繊維、乳酸菌末(澱粉、乳酸菌乾燥原末)(原材料の一部に乳成分を含む) アレルギー 栄養成分(一本あたり)ビフィズス菌BB536:100億個、シールド乳酸菌:20億個、オリゴ糖:300mg
注意
※1.牛乳由来の成分が含まれますので、アレルギーを示す方はご使用をお控えください。
2.疾病などで治療中の方、薬剤を処方されている方や妊娠中の方がご使用になる場合には、事前に医師にご相談ください。
3.まれに体質に合わないことがあります。その場合は使用をお控えください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする