つるりんこ牛乳・流動食用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(3g×50本) 注文コード 09448724 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,402
販売価格(税別)
1,298

つるりんこ 牛乳・流動食用は、牛乳や流動食に加えてかき混ぜるだけで、手間をかけずに簡単にトロミをつけられる、とろみ調整食品です。
1.つるりと飲み込みやすい!
ベタつくような粘性はありません。
唾液中の分解酵素による影響を受けず、時間が経ってもトロミの状態は変わりません。
2.牛乳・流動食のおいしさそのまま!
無味無臭ですので、牛乳や流動食の味をそこないません。
3.サット溶けてトロミづけ!
良好な分散性、ダマになりにくく、サッと溶けます。
半固形状流動食を簡単に調整することができます。

形状粉末(顆粒) 容器アルミスティック 保存方法常温保存 賞味期限製造日より18か月 カロリー(kcal)100g当たり:320 原材料デキストリン、キサンタンガム、カラギナン、クエン酸三ナトリウム 栄養成分(100g当たりたり)エネルギー:320kcal、たんぱく質:0.3g、糖質:77.4g、食物繊維:12.9g、ナトリウム:1000mg
注意
※1. 食べる方(の嚥下機能)によって、適切なトロミの強さが異なります。医師・栄養士等のご指導に従って使用してください。
2. ダマになった塊やトロミを強くつけすぎたもの、または粉末をそのまま食べると、喉につまるおそれがありますので、絶対に食べないでください。
3.食べる前に必ずトロミの状態を確認してください。
4. 薬と一緒にご使用になる場合は、医師・薬剤師等のご指導に従って使用してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする