つるりんこPowerful

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1.5kg) 注文コード 09448733 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,535 販売価格(税込) ¥7,234
販売価格(税別)
6,698

つるりんこPowerfulは、飲みものなどに少量加えてかき混ぜるだけで、簡単にトロミをつけられる、とろみ調整食品です。
「飲み込みやすい」ベタつくような粘性はありません。
粘度の立ち上がりが早く、時間が経ってもトロミの状態は変わりません。
透明感のある仕上がりが、食品本来の色調を活かします。
無味無臭なので、飲み物や料理本来の味をそこないません。
少量でトロミがつきます。
温かいものにも冷たいものにもトロミをつけられます。

カロリー(kcal)100g当たり:194 形状粉末(顆粒) 保存方法常温保存 容器ジッパーつきスタンディングパウチ 栄養成分(100g当たりたり)エネルギー:194kcal、たんぱく質:0.6g、糖質:48g、食物繊維:37g、ナトリウム:1500mg 賞味期限製造日より18か月 原材料デキストリン、キサンタンガム、クエン酸三ナトリウム、乳酸カルシウム アズワン品番65-0478-72
注意
※1. 食べる方(の嚥下機能)によって、適切なトロミの強さが異なります。医師・栄養士等のご指導に従って使用してください。
2. ダマになった塊やトロミを強くつけすぎたもの、または粉末をそのまま食べると、喉につまるおそれがありますので、絶対に食べないでください。
3.食べる前に必ずトロミの状態を確認してください。
4. 薬と一緒にご使用になる場合は、医師・薬剤師等のご指導に従って使用してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする