※ハンドルは2本1組です

MKCL-14-6070 ハンドル付 カラー舗装用鉄蓋(化粧用鉄蓋)タイル用 ステンレス目地 簡易密閉形 充填深さ40mm カネソウ 09448767 MKCL-14-6070 ハンドル付 カラー舗装用鉄蓋(化粧用鉄蓋)タイル用 ステンレス目地 簡易密閉形 充填深さ40mm カネソウ 09448767 MKCL-14-6070 ハンドル付 カラー舗装用鉄蓋(化粧用鉄蓋)タイル用 ステンレス目地 簡易密閉形 充填深さ40mm カネソウ 09448767 MKCL-14-6070 ハンドル付 カラー舗装用鉄蓋(化粧用鉄蓋)タイル用 ステンレス目地 簡易密閉形 充填深さ40mm カネソウ 09448767

カラー舗装用鉄蓋(化粧用鉄蓋)タイル用 ステンレス目地 簡易密閉形 充填深さ40mm

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 呼称6070 注文コード09448767 品番MKCL-14-6070 ハンドル付
参考基準価格(税別)¥129,600 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は呼称など6種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上蓋:FCD500/樹脂系塗装、目地:SUS304、キャップ:SCS13、パッキン:クロロプレンゴム、化粧プレート:SUS304、把手ボックス:FC200/樹脂系塗装、パッキン:エチレンプロピレンゴム、枠:FC200/樹脂系塗装、アンカー:SS400/電気亜鉛めっき 呼称6070 寸法A(mm)600 寸法B1(mm)666 寸法B2(mm)665 寸法C(mm)760 寸法D(mm)692 寸法H(mm)75 寸法h(mm)40 寸法t(mm)10 寸法L1(mm)450 寸法L2(mm)725 寸法L3(mm)730 質量(kg)78、(舗装材充填時の蓋)約90 適合荷重T-14 破壊荷重(N)242以上 仕様把手数:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする